5406-20-08

Brennan
5406-20-08

Casquillo reductor - 1/2 in hembra rígido para tubo x 1-1/4 in macho rígido para tubo, acero
Artículo MI #00325821
No. Fabricante 5406-20-08
Precio27.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5406-20-08

Casquillo reductor - 1/2 in hembra rígido para tubo x 1-1/4 in macho rígido para tubo, acero
Artículo MI #00325821
No. Fabricante 5406-20-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5406-20-08 CASQUILLO DEL REDUCTOR MP-FP
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Peso
    0.73 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in hembra rígido x 1-1/4 in macho rígido
  • Longitud total
    1.47 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo