Descripción general
Descripción del fabricante
5406-08-06-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.08 lb
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra rígido x 1/2 in macho rígido
- Longitud total1.19 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación