Motion
7004-06-06

Brennan
7004-06-06

Adaptador recto - 3/8 pulg. hembra British Standard Pipe Parallel Swivel x 3/8 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00325915
No. Fabricante 7004-06-06
Precio16.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7004-06-06

Adaptador recto - 3/8 pulg. hembra British Standard Pipe Parallel Swivel x 3/8 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00325915
No. Fabricante 7004-06-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7004-06-06 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Tamaño de la rosca 2
    3/8-19
  • Estilo final 1
    Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Forma
    RECTO
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 BSPP
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Peso
    0.14 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 3/8 pulg., macho, JIC 37° , acampanado
  • Longitud total
    40.6
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Serie
    7004
  • Profundidad de la rosca
    7.0
  • Enchapado
    CR3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo