Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 21/2-14
- Estilo final 1Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/2–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 BSPP
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°
- Peso0.26 lb
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 1/2 pulg., macho, JIC 37° , acampanado
- Longitud total49.02
- Cuerpo hexagonal26.0
- Serie7004
- Profundidad de la rosca9.93
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación