8FBSPPX-8MJ

Gates
8FBSPPX-8MJ

725315265 Accesorio adaptador - 1/2 in hembra tubo estándar británico paralelo x 1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00325935
No. Fabricante 8FBSPPX-8MJ
Precio78.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8FBSPPX-8MJ

725315265 Accesorio adaptador - 1/2 in hembra tubo estándar británico paralelo x 1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00325935
No. Fabricante 8FBSPPX-8MJ
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
Precio78.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR MÉTRICO 8 FBSPPX-8 MJ

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053167641
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 BSPP
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053167641
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.24 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in hembra tubo estándar británico paralelo x 1/2 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos