Descripción general
Descripción del fabricante
7004-16-16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 21-11
- Estilo final 1Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1–11
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 BSPP
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°
- Peso0.51 lb
- Descripción Palabra claveGiratorio paralelo de tubo estándar británico hembra de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare
- Longitud total62.5
- Cuerpo hexagonal36.0
- Serie7004
- Profundidad de la rosca20.5
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature