Motion
5406-P-20

Brennan
5406-P-20

Tapón - 1-1/4 in macho rígido de tubo, (NPTF) 1-1/4–11-1/2 Rosca, Acero, 1.468 in Longitud total
Artículo MI #00326072
No. Fabricante 5406-P-20
Precio23.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5406-P-20

Tapón - 1-1/4 in macho rígido de tubo, (NPTF) 1-1/4–11-1/2 Rosca, Acero, 1.468 in Longitud total
Artículo MI #00326072
No. Fabricante 5406-P-20
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
Precio23.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5406-P-20 TAPÓN-EXT TUBO HEX 1.1/4-11.5
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    1.468 pulg.
  • Peso
    0.88 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. tubo macho rígido
  • Diámetro total
    1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo