Motion
15FDLX-8MJ

Gates
15FDLX-8MJ

725315485 Accesorio adaptador - 22 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 1/2 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00326146
No. Fabricante 15FDLX-8MJ
Precio111.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
15FDLX-8MJ

725315485 Accesorio adaptador - 22 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 1/2 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00326146
No. Fabricante 15FDLX-8MJ
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
Precio111.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15FDLX- ADAPTADOR MÉTRICO 8 MJ

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Hembra DIN 24° Cono giratorio
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Rosca del extremo 1
    M22 x 1.5
  • Número de Upc del fabricante
    072053167887
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M22 DIN 24°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053167887
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.22 lb
  • Descripción Palabra clave
    Giro de cono DIN 24° hembra de 22 mm x 1/2 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos