Motion
20FDHX-10MJ

Gates
20FDHX-10MJ

725315645 Accesorio adaptador - 30 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 5/8 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00326158
No. Fabricante 20FDHX-10MJ
Precio180.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20FDHX-10MJ

725315645 Accesorio adaptador - 30 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 5/8 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00326158
No. Fabricante 20FDHX-10MJ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20FDHX-10MJ ADAPTADOR MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Hembra DIN 24° Cono giratorio
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    30 mm
  • Rosca del extremo 1
    M30 x 2.0
  • Número de Upc del fabricante
    072053167955
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M30 DIN 24°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053167955
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción Palabra clave
    Giro de cono DIN 24° hembra de 30 mm x 5/8 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos