Motion
20FLH6K-16MJ

Gates
20FLH6K-16MJ

725312515 Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada, acero
Artículo MI #00326390
No. Fabricante 20FLH6K-16MJ
Precio146.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20FLH6K-16MJ

725312515 Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada, acero
Artículo MI #00326390
No. Fabricante 20FLH6K-16MJ
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
Su precio$146.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20FLH6K16MJ ADPTR DE ALTA PRESIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053168297
  • Estilo final 2
    Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    072053168297
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    1.52 lb
  • Descripción Palabra clave
    Brida de junta tórica pesada JIC 37° macho de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. Código 62
  • Diámetro total
    54.1 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos