20FLH6K-20MJ45

Gates
20FLH6K-20MJ45

725313445 Accesorio adaptador - 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada, acero
Artículo MI #00326438
No. Fabricante 20FLH6K-20MJ45
Precio211.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20FLH6K-20MJ45

725313445 Accesorio adaptador - 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada, acero
Artículo MI #00326438
No. Fabricante 20FLH6K-20MJ45
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
Precio211.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20FLH6K20MJ45 ADPTR DE ALTA PRESIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053168310
  • Estilo final 2
    Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    072053168310
  • Material
    Acero
  • Peso
    1.87 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos