Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.47 pulg.
- Longitud2.64 pulg.
- Longitud total2.64 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5988-0404S
- Número de Upc del fabricante678146057945
- UPC_NO678146057945
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.94 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.80 lb
- Presión de trabajo4500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 20.250 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.81 pulg.