Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.34 pulg.
- Longitud2.51 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5990-0404S
- Número de Upc del fabricante678146060464
- UPC_NO678146060464
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.33 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.33 pulg.