Descripción general
Descripción del fabricante
FC5990-0606S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.48 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5990-0606S
- Número de Upc del fabricante678146060471
- UPC_NO678146060471
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.31 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.76 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad