Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.28 pulg.
- Longitud4.77 pulg.
- Longitud total4.77 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5990-1212S
- Número de Upc del fabricante678146060495
- UPC_NO678146060495
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.40 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.