Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Tamaño compacto
- Roscas de tubería de sello seco
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.332 pulg.
- Descripción Palabra clave1/8 in hembra rígido x 1/4 in macho rígido