Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorEnsamblaje del accesorio
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.24 pulg.
- Longitud5.29 pulg.
- Longitud total5.29 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5992-1212S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.58 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.44 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso1.04 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.04 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.