Descripción general
Descripción del fabricante
FC5992-1616S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorEnsamblaje del accesorio
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.79 pulg.
- Longitud5.59 pulg.
- Longitud total5.59 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5992-1616S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.14 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso1.64 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.64 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.50 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad