Descripción general
Descripción del fabricante
2088-6-6S 45DEG CODO DE CALLE
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Catálogo del fabricante
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra rígido x 3/8 in macho rígido
- Longitud total1.82 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad