Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo macho rígido
- Longitud total1.09 pulg.