Motion
5500-04-04-FG

Brennan
5500-04-04-FG

90° Codo - 1/4 in Tubo macho rígido x 1/4 in Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00326826
No. Fabricante 5500-04-04-FG
Precio8.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5500-04-04-FG

90° Codo - 1/4 in Tubo macho rígido x 1/4 in Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00326826
No. Fabricante 5500-04-04-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5500-04-04-FG CODO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.12 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo macho rígido
  • Longitud total
    1.09 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo