Motion
5500-12-12-FG

Brennan
5500-12-12-FG

90° Codo - 3/4 in Tubo macho rígido x 3/4 in Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00326863
No. Fabricante 5500-12-12-FG
Precio25.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5500-12-12-FG

90° Codo - 3/4 in Tubo macho rígido x 3/4 in Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00326863
No. Fabricante 5500-12-12-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5500-12-12-FG CODO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5500 psi
  • Peso
    0.40 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de tubo macho rígido
  • Longitud total
    1.59 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo