Motion
12FLH6K-16MJ90

Gates
12FLH6K-16MJ90

725313515 Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada, acero
Artículo MI #00326891
No. Fabricante 12FLH6K-16MJ90
Precio128.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12FLH6K-16MJ90

725313515 Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada, acero
Artículo MI #00326891
No. Fabricante 12FLH6K-16MJ90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$128.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12FLH6K-16MJ90 ADPTR DE ALTA PRESIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053168105
  • Estilo final 2
    Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 3/4 pulg.
  • UPC_NO
    072053168105
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.94 lb
  • Descripción Palabra clave
    Brida de junta tórica pesada JIC 37° macho de 1 pulg. x 3/4 pulg. Código 62

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos