Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Roscas de tubería de sello seco
- Tamaño compacto
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.437 pulg.
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/8 in x tubo hembra rígido de 1/8 in