Descripción general
- Roscas de tubería de sello seco
- Bañado en zinc
- Tamaño compacto
- Amplia selección de estilos y tallas
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF, 1/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.531 pulg.
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo macho rígido