12MP-8MP

Gates
12MP-8MP

Accesorio adaptador - Tubo macho rígido de 3/4 in x tubo macho rígido de 1/2 in, acero
Artículo MI #00327232
No. Fabricante 12MP-8MP
Precio19.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12MP-8MP

Accesorio adaptador - Tubo macho rígido de 3/4 in x tubo macho rígido de 1/2 in, acero
Artículo MI #00327232
No. Fabricante 12MP-8MP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 MP-8MP ADPTR 7253-23775

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053164718
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF, 3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF, 3/4 NPTF
  • UPC_NO
    072053164718
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    psi, 5000
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos