Motion
5404-12-12-SS

Brennan
5404-12-12-SS

Adaptador recto - Tubo macho rígido de 3/4 in x tubo macho rígido de 3/4 in, acero
Artículo MI #00327319
No. Fabricante 5404-12-12-SS
Precio77.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5404-12-12-SS

Adaptador recto - Tubo macho rígido de 3/4 in x tubo macho rígido de 3/4 in, acero
Artículo MI #00327319
No. Fabricante 5404-12-12-SS
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
Su precio$77.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5404-12-12-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    6600 psi
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de tubo macho rígido
  • Longitud total
    1.96 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo