Motion
2040-32-32S
Adaptadores rectos Eaton Aeroquip serie 2040 NPTF Hexagonal avellanado de tubo externo/conector - Acero al carbono
Artículo MI #00327522
No. Fabricante 2040-32-32S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Eaton Aeroquip serie 2040 NPTF Hexagonal avellanado de tubo externo/conector - Acero al carbono
Artículo MI #00327522
No. Fabricante 2040-32-32S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2040-32-32S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Tamaño del extremo 1
    2.000 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    2-11 1/2
  • Tamaño del extremo 2
    2.000 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    2-11 1/2
  • Detalles adicionales
    Marina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1125 psi
  • Altura
    2.880 pulg.
  • Ancho
    2.880 pulg.
  • Longitud
    2.660 pulg.
  • Peso
    1.97 lb
  • Longitud total
    2.660 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo