Motion
2096-4S
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/4 in, Acero
Artículo MI #00327584
No. Fabricante 2096-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/4 in, Acero
Artículo MI #00327584
No. Fabricante 2096-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2096-4S ACOPLAMIENTO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/4 in
  • Longitud total
    1.13 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo