Descripción general
Descripción del fabricante
2096-8S ACOPLAMIENTO
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/2 in x tubo hembra rígido de 1/2 in
- Longitud total1-1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad