Motion
4MS-4MP

Gates
4MS-4MP

7250-12655 Adaptador recto - 1/4 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00327774
No. Fabricante 4MS-4MP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4MS-4MP

7250-12655 Adaptador recto - 1/4 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00327774
No. Fabricante 4MS-4MP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4 ADAPTADOR MS-4 MP 7250-12655

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 SAE 45°, 1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 SAE 45°, 1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.05 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos