Motion
6MS-8MP

Gates
6MS-8MP

7250-12715 Adaptador recto - 3/8 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
Artículo MI #00327796
No. Fabricante 6MS-8MP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MS-8MP

7250-12715 Adaptador recto - 3/8 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
Artículo MI #00327796
No. Fabricante 6MS-8MP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6 ADAPTADOR MS-8 MP 7250-12715

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 5/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 SAE 45°, 1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Peso
    0.11 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos