2060-6-6B
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2060 SAE 45° Flare Union
Artículo MI #00327829
No. Fabricante 2060-6-6B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2060 SAE 45° Flare Union
Artículo MI #00327829
No. Fabricante 2060-6-6B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2060-6-6B 45DEG ADAPTADOR DE LLAMA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Número de Upc del fabricante
    678146050380
  • Estilo final 2
    AAG 45
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    5/8-18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    678146050380
  • Material
    Latón
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Ancho
    0.63 pulg.
  • Longitud
    1.50 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie 2060 SAE 45° Flare Union
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    AAG 45
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2060-6-6B
  • Forma de ajuste
    180°
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Hexagonal
    0.625 pulg.
  • Serie
    Serie 2060

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo