Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 45
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Número de Upc del fabricante678146136060
- Estilo final 2AAG 45
- Tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 21 1/16-14
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- UPC_NO678146136060
- MaterialLatón
- Altura1.06 pulg.
- Ancho1.06 pulg.
- Longitud2.44 pulg.
- Peso0.41 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2060 SAE 45° Flare Union
- Tipo de final 1AAG 45
- Tipo de extremo 2AAG 45
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2060-12-12B
- Forma de ajuste180°
- Longitud total2.44 pulg.
- Hexagonal1.06 pulg.
- SerieSerie 2060