Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Rosca del extremo 27/8-14
- MaterialLatón
- Altura1.000 pulg.
- Ancho1.000 pulg.
- Longitud1.810 pulg.
- Peso0.25 lb
- Longitud total1.810 pulg.