FC7216-1010S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FC7216 SAE 45° giratorio
Artículo MI #00327988
No. Fabricante FC7216-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FC7216 SAE 45° giratorio
Artículo MI #00327988
No. Fabricante FC7216-1010S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC7216-1010S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    1.32 pulg.
  • Longitud
    2.21 pulg.
  • Longitud total
    2.21 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC7216-1010S
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.44 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.15 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Peso total
    0.15 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Ancho
    1.00 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo