Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 1M30 x 2.0
- Tamaño del extremo 21-5/16 pulg.
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- Detalles adicionalesOtros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Altura1.420 pulg.
- Ancho1.420 pulg.
- Longitud1.810 pulg.
- Peso0.16 lb
- Longitud total1.810 pulg.