Motion
FC7217-0606S
Accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie FC7217 90° Codo
Artículo MI #00328015
No. Fabricante FC7217-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie FC7217 90° Codo
Artículo MI #00328015
No. Fabricante FC7217-0606S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC7217-0606S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    0.82 pulg.
  • Longitud
    1.68 pulg.
  • Longitud total
    1.68 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC7217-0606S
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.85 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo