Motion
15.147-14-10
Adaptador recto de sellado USA - 22 mm macho métrico 24° asiento de tubo x 5/8 en macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00328019
No. Fabricante 15.147-14-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de sellado USA - 22 mm macho métrico 24° asiento de tubo x 5/8 en macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00328019
No. Fabricante 15.147-14-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
15.147-14-10 ADAPTADOR DE LLAMA MÉTRICO 37DEG
  • También se puede utilizar en la reparación de tubos métricos
  • Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrica a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo
  • Eaton, Weatherhead, acero, accesorio
  • Resistencia justa a la vibración
  • Múltiples milímetros (mm) por 0.03937 para obtener pulgadas

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Asiento de tubo métrico macho 24°
  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Rosca del extremo 1
    M22 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a JIC macho 37° Flare
  • Material
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    22 mm macho métrico 24° tubo asiento x 5/8 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo