Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 11-9/26 pulg.
- Rosca del extremo 1M38x1.5
- Tamaño del extremo 21-5/8 pulg.
- Rosca del extremo 21-5/8-12
- MaterialAcero al carbono
- Altura1.810 pulg.
- Ancho1.810 pulg.
- Longitud1.870 pulg.
- Peso0.58 lb
- Longitud total1.870 pulg.