Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1M14 x 1.5
- Tamaño del extremo 29/16 pulg.
- Rosca del extremo 29/16-18
- Detalles adicionalesOtros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Altura0.770 pulg.
- Ancho0.770 pulg.
- Longitud1.380 pulg.
- Peso0.04 lb
- Longitud total1.380 pulg.