Motion
15.164-30-24
Adaptadores rectos de la serie Eaton 15.164 , sistema métrico a 37° antorcha - Acero al carbono
Artículo MI #00328044
No. Fabricante 15.164-30-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos de la serie Eaton 15.164 , sistema métrico a 37° antorcha - Acero al carbono
Artículo MI #00328044
No. Fabricante 15.164-30-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
15.164-30-24 ADAPTADOR DE LLAMA MÉTRICO 37DEG
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Rosca del extremo 1
    M42x2.0
  • Tamaño del extremo 2
    1-7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1-7/8-12
  • Detalles adicionales
    Otros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Altura
    2.270 pulg.
  • Ancho
    2.270 pulg.
  • Longitud
    2.120 pulg.
  • Peso
    0.47 lb
  • Longitud total
    2.120 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo