Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Tamaño del extremo 11-5/8 pulg.
- Rosca del extremo 1M38x1.5
- Tamaño del extremo 21-5/8 pulg.
- Rosca del extremo 21-5/8-12
- Detalles adicionalesOtros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento1150 psi
- Altura2.090 pulg.
- Ancho2.090 pulg.
- Longitud1.950 pulg.
- Peso0.38 lb
- Longitud total1.950 pulg.