Motion
2242-16-16S
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00328112
No. Fabricante 2242-16-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00328112
No. Fabricante 2242-16-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2242-16-16S TUBO SWV HEMBRA
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Buena resistencia a la vibración
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Bañado en zinc
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Intercambiable con todas las fuentes

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.4839 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo