Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Intercambiable con todas las fuentes
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1-1/4 en JIC hembra 37° Flare-Twin® x 1 en JIC macho 37° Flare-Twin®