Motion
202123-14-16B
Adaptadores rectos serie Aeroquip 202123 SAE 37 Conexión de sudoración/antorcha macho
Artículo MI #00328164
No. Fabricante 202123-14-16B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos serie Aeroquip 202123 SAE 37 Conexión de sudoración/antorcha macho
Artículo MI #00328164
No. Fabricante 202123-14-16B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
202123-14-16B ADAPTADOR DE PUERTO DE SOLDADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146046277
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • UPC_NO
    678146046277
  • Material
    Latón
  • Altura
    1.34 pulg.
  • Ancho
    1.34 pulg.
  • Longitud
    2.03 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos serie Aeroquip 202123 SAE 37 Conexión de sudoración/antorcha macho
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tamaño hexagonal
    1.34 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    202123-14-16B
  • Forma de ajuste
    180°
  • Longitud total
    2.03 pulg.
  • Hexagonal
    1.34 pulg.
  • Serie
    Serie 202123

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo