Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 37
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Número de Upc del fabricante678146046291
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- UPC_NO678146046291
- MaterialLatón
- Altura1.75 pulg.
- Ancho1.75 pulg.
- Longitud2.20 pulg.
- Peso0.67 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202123 SAE 37 Conexión de sudoración/antorcha macho
- Tipo de final 1AAG 37
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Número de catálogo del fabricante202123-22-20B
- Forma de ajuste180°
- Longitud total2.20 pulg.
- Hexagonal1.75 pulg.
- SerieSerie 202123