Motion
6405-06-08-O

Brennan
6405-06-08-O

Adaptador recto - Boss de junta tórica macho de 3/8 in x NPT hembra de 1/2 in, acero
Artículo MI #00328200
No. Fabricante 6405-06-08-O
Precio30.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6405-06-08-O

Adaptador recto - Boss de junta tórica macho de 3/8 in x NPT hembra de 1/2 in, acero
Artículo MI #00328200
No. Fabricante 6405-06-08-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6405-06-08-O ADAPTADOR
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de junta tórica a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    NPT hembra
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1/2-14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Descripción Palabra clave
    Boss de junta tórica macho de 3/8 pulg. x NPT hembra de 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo