Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a brida
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 JIC 37°
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Peso0.81 lb
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación