Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Tamaño del extremo 115/8 pulg.
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Tamaño del extremo 21-7/8 pulg.
- Rosca del extremo 21-7/8-12
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Altura3.060 pulg.
- Ancho3.060 pulg.
- Longitud3.580 pulg.
- Peso1.89 lb
- Longitud total3.580 pulg.